Spit - GRIP L M6x30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - impact
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur - 30 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3439510507896
Réf. Sonepar
00051050789
Réf. Fournisseur
050789
Réf. Commerciale
Spit
modèle
impact
dispositif de fixation
autre
matériau du manchon
acier
taille de fil (M..)
6
longueur
30 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage
métrique
diamètre d'alésage
8 mm
profondeur min. de trou de foret
32 mm
homologation disponible
Oui
auto-foreur
Non
CHEV. GRIP L M6X30
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: ETE Option 7 pour une utilisation dans le béton non fissuré
Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton
Tests de résistance au feu
Épaisseur pièce à fixer flexible
Version à collerette pour une mise en œuvre facile
Version inox pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements corrosifs.
Description produit (SEO H1 Header): Cheville femelle pour béton non fissuré
Applications: Tuyauteries
Chemins de câbles
Plafonds suspendus
Mains courantes
Sièges de stade
Services mécaniques et électriques
Etais de banches
Sprinklers
Couple de serrage: 5 N.m
Diamètre cheville: 6 mm
Diamètre de dégagement: 7 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Diamètre intérieur du filetage cheville: 6 mm
Distance minimale en bord de dalle: 105 mm
Distance minimale entre fixations: 60 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville (mm): 30 mm
Profondeur maximale d’ancrage: 30 mm
Profondeur minimale de perçage: 32 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville femelle à collerette avec ETE