Spit - GRIP S M6X30 -BT100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - impact
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur - 30 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3439510620403
Réf. Sonepar
00051062040
Réf. Fournisseur
062040
Réf. Commerciale
Spit
modèle
impact
dispositif de fixation
autre
matériau du manchon
acier
taille de fil (M..)
6
longueur
30 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage
métrique
diamètre d'alésage
8 mm
profondeur min. de trou de foret
32 mm
homologation disponible
Oui
auto-foreur
Non
Cheville femelle haute résistance pour béton