fin de vie

Spit - HITM 6x30/5P - 055704

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 32 mm

  • matériau - plastique

  • profondeur de trou de foret - 35 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510557044

Réf. Sonepar

00051055704

Réf. Fournisseur

055704

Réf. Commerciale

Spit

diamètre d'alésage:

6 mm

longueur:

32 mm

matériau:

plastique

profondeur de trou de foret:

35 mm

couleur:

gris

avec bord:

Oui

HITM 6X30/5P /BIDON1000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plateApplications: GoulottesRails de cloisons sèchesPetits appareillages électriquesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsolantsDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 6 mmDiamètre de la tête: 11 mmDiamètre de perçage: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 2 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville: 32 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux