Spit - LOT 5000 clous UP6-22 + magasin 20 clous P40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.8 mm
longueur - 22 mm
trempé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510576953
Réf. Sonepar
00051057695
Réf. Fournisseur
057695
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
3.8 mm
longueur
22 mm
trempé
Oui
LOT 5000 UP6-22 +MAG20 P27-P40
Les Atouts de l'article:
Autonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre de tige: 3.8 mmDiamètre du clou: 3.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 22 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm