Spit - Lot PULSA 40E + 500 C6-20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de coups par charge de batterie - 3500
nombre de coups par charge de gaz - 500
énergie d'impact - 82 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510193150
Réf. Sonepar
00051019315
Réf. Fournisseur
019315
Réf. Commerciale
Spit
nombre de coups par charge de batterie
3500
nombre de coups par charge de gaz
500
énergie d'impact
82 J
format de pile
lithium-ion
capacité du chargeur
20
avec retour automatique
Oui
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
135 dB(C)
niveau de puissance acoustique
108 dB(A)
vibration selon ISO 86621
4.1 m/s²
poids
3.7 kg
PACK P40E +500 C6-20
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gain de temps : jusqu'à 6 fois plus rapide que le chevillageSans contrainte : jusqu'à 3km de câble posé avec une charge de batterieMulti-applications : une large gamme d'accessoires pour vos applications chantiersMoins de fatigue : léger, profilé et équilibré, le Pulsa 40 facilite le travail en toute situation (plafond, usage intensif...)Confort et sécurité : moins de poussières et moins de vibrations comparé au perçagePas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ansPar tous les temps : de -15°C up to +49°CPour en savoir plus sur le PULSA 40E, rendez vous sur le site dédié à l'adresse suivante : https://www.spitpulsa40e.comDescription produit: Cloueur autonome multi-matériaux spécial électriciensApplications: Gaines, câbles et tubes (mur, sol et plafond)Goulottes pré-percéesBoîte de dérivationSécurisation de luminairesAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Autonomie cartouche de gaz: 500 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Capacité batterie: 2.5 AhCapacité magasin grande contenance: 50 fixation(s)Capacité magasin: 20 fixation(s)Effort de mise en appui: 4.5 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m: 96 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m: 108 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 3500 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 135 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,6-3,0 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.7 KgPoids de la batterie: 0.076 KgPuissance batterie: 9 W/hPuissance: 82 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 105 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.1 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Un système de clouage polyvalent et léger pour une productivité maximale