fin de vie

Spit - NYL 6X30 avec collerette - 055715

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 30 mm

  • adapté au diamètre de vis - 3.5...5 mm

  • profondeur de trou de foret - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510557150

Réf. Sonepar

00051055715

Réf. Fournisseur

055715

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

6 mm

longueur:

30 mm

adapté au diamètre de vis:

3.5...5 mm

profondeur de trou de foret:

35 mm

NYL 6X30 COL /BIDON600

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotationHaute performance : jusqu'à 80 kg dans le bétonExcellente résistance aux écarts de température: cheville 100% nylon.Description produit: Cheville 100% nylon brevetéeApplications: Petits appareillages électriquesÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de la tête: 10 mmDiamètre de perçage: 6 mmDiamètre maximal de vis: 5 mmDiamètre minimal de vis: 3.5 mmLongueur cheville: 30 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante