Spit - Outil d'injection manuel 450ml STD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510558300
Réf. Sonepar
00051055830
Réf. Fournisseur
055830
Réf. Commerciale
Spit
matériau
autre
diamètre d'alésage
0 mm
OUTIL D'INJECTION MANUEL 450ML STD
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Corps en acier fiablePuissance de pression élevéeSystème de relâchement de pressionDescription produit: Pistolet d'injection manuel professionnelPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.5 Kg
Quelques mots du fabricant :
Installation de fixation chimique avec cartouche de 450 ml