Spit - Pack 1100 clous 2,8x55 crtb inox A2 IM350 - 141253


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 55 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701291412538
Réf. Sonepar
00051141253
Réf. Fournisseur
141253
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
55 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PACK 1100 2,8X55 CRA TB A2 IM350
Les Atouts de l'article:
Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 55 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 29 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite
Les Atouts de l'article:
Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 55 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 29 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite