fin de vie
Spit - PACK LASER CROIX SPIT CL30

Spit - PACK LASER CROIX SPIT CL30

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de la route de signalisation - 30 m

  • classe de laser - classe 3R

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur d'onde du capteur - 635 nm

  • format de pile - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510542385

Réf. Sonepar

00051054238

Réf. Fournisseur

054238

Réf. Commerciale

Spit

longueur de la route de signalisation

30 m

classe de laser

classe 3R

indice de protection (IP)

IP54

longueur d'onde du capteur

635 nm

format de pile

autre

couleur du boîtier/corps

noir

largeur

101 mm

hauteur

62 mm

longueur

117 mm

poids

0.52 kg

Laser croix