fin de vie

Spit - Perfo.SPIT 321 SDS+

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 790 W

  • énergie de frappe max. - 2.7 J

  • insertion d'outils - autre

  • poids de la machine - 2.8 kg

  • longueur de câble de raccordement - 4 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510543733

Réf. Sonepar

00051054373

Réf. Fournisseur

054373

Réf. Commerciale

Spit

consommation nominale

790 W

énergie de frappe max.

2.7 J

insertion d'outils

autre

poids de la machine

2.8 kg

longueur de câble de raccordement

4 m

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

950...950 1/min

diamètre d'alésage acier 2nde

13 mm

diamètre d'alésage béton 2nde

24 mm

diamètre d'alésage bois 2nde

30 mm

vibration selon EN 60745

17 m/s²

PERFO.SPIT 321 SDS+

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Fonctions : vissage, forage, piquage légerVariateur de vitesse à la gâchette pour une amorce précise du perçageInverseur de sens de rotationCâble sur rotule : solidité assuréePoignée ergonomique Softgrip pour plus de confortDescription produit: Perforateur piqueur SDS+ 790 W - 2,7 J Applications: Pose de chevillesForage et piquage léger dans le béton et la maçonneriePerçage occasionnel dans le bois et l'acier avec le mandrin 3 mors à serrage manuel en optionCadence de frappe: 0-4700 coups/minCapacité maximale de perçage acier: 13 mmCapacité maximale de perçage bois: 30 mmCapacité maximale de perçage béton: 24 mmEnergie d'impact (EPTA): 2,7 JPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.8 KgPuissance (watt): 790 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 17 m/s2Vibrations (EN60745): 17 m/s2Vitesse de rotation à vide: 950 trs/min

Quelques mots du fabricant :

Outil léger et polyvalent, idéal pour le chevillage