Spit - Perfo SPIT 330 SDS+

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 850 W

  • énergie de frappe max. - 3.2 J

  • insertion d'outils - autre

  • poids de la machine - 3.1 kg

  • longueur de câble de raccordement - 4 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510543771

Réf. Sonepar

00051054377

Réf. Fournisseur

054377

Réf. Commerciale

Spit

consommation nominale

850 W

énergie de frappe max.

3.2 J

insertion d'outils

autre

poids de la machine

3.1 kg

longueur de câble de raccordement

4 m

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

900...900 1/min

diamètre d'alésage acier 2nde

13 mm

diamètre d'alésage béton 2nde

28 mm

diamètre d'alésage bois 2nde

30 mm

vibration selon EN 60745

11 m/s²

PERFO SPIT 330 SDS+

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Fonctions : vissage, forage, piquage légerGâchette à variateur de vitesse pour une amorce précise du perçageInverseur de sens de rotationCâble sur rotule : évite le risque de rupturePoignée ergonomique Softgrip pour plus de confortMandrin interchangeableDescription produit: Perforateur piqueur SDS+ 850 W - 3,2 JApplications: Pose de chevillesForage et piquage léger dans le béton et la maçonneriePerçage dans le bois et l'acier avec le mandrin 3 mors interchangeable (en option)Encastrements avec scies-cloches ou trépans dans la maçonnerieCadence de frappe: 0-4000 coups/minCapacité maximale de perçage acier: 13 mmCapacité maximale de perçage bois: 30 mmCapacité maximale de perçage béton: 28 mmEnergie d'impact (EPTA): 3,2 JPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.1 KgPuissance (watt): 850 WVibrations (EN60745): 11 m/s2Vitesse de rotation à vide: 900 trs/min

Quelques mots du fabricant :

Perforateur piqueur léger et polyvalent, idéal pour le chevillage