Spit - Perfo SPIT 343 SDS+

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 900 W

  • énergie de frappe max. - 4.2 J

  • insertion d'outils - autre

  • poids de la machine - 4.7 kg

  • longueur de câble de raccordement - 4 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510542897

Réf. Sonepar

00051054289

Réf. Fournisseur

054289

Réf. Commerciale

Spit

consommation nominale

900 W

énergie de frappe max.

4.2 J

insertion d'outils

autre

poids de la machine

4.7 kg

longueur de câble de raccordement

4 m

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

800...800 1/min

diamètre d'alésage acier 2nde

13 mm

diamètre d'alésage béton 2nde

32 mm

diamètre d'alésage bois 2nde

32 mm

vibration selon EN 60745

10 m/s²

longueur

400 mm

largeur

250 mm

hauteur

100 mm

PERFO SPIT 343 SDS+

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Ergonomique et équilibréSystème de réduction des vibrations (SVC) Multiples positions de piquageInverseur de sens de rotationCâble sur rotuleMandrin interchangeableDescription produit: Perforateur piqueur SDS+ 4,2 J - SVC (réduction des vibrations)Applications: Chevillage intensifPercements jusqu'au diamètre 32 dans le bétonEncastrements avec scies-cloches et trépansBurinage correctifPerçage dans le bois et l'acier avec le mandrin 3 mors interchangeable (en option)Cadence de frappe: 0-3600 coups/minCapacité maximale de perçage acier: 13 mmCapacité maximale de perçage bois: 32 mmCapacité maximale de perçage béton: 32 mmEnergie d'impact (EPTA): 4,2 JPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 4.7 KgPuissance (watt): 900 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 10 m/s2Vibrations (EN60745): 10 m/s2Vitesse de percussion: 12 PositionsVitesse de rotation à vide: 800 trs/min

Quelques mots du fabricant :

Puissance et confort optimum avec système anti-vibration (SVC)