Spit - PGI RAINUREUSE D60 - 012501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510125014
Réf. Sonepar
00051012501
Réf. Fournisseur
012501
Réf. Commerciale
Spit
PGI RAINUREUSE D60
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Compacité : 30% plus compacte que les rainureuses de cette catégorieConfort d'utilisation : possibilité de travailler à une seule main, poignée réglable 8 positions, tête d'aspiration rotativePraticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 35 mm, profondeur de rainurage jusqu'à 25 mm dans le béton et 40 mm dans la maçonnerie Distances de rainurage réduites (24 mm devant - 26 mm sur le côté) permettant de travailler près des bords)Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovationMontage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuickDescription produit: Rainureuse diamant 1600 WApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports (béton, pierre, brique, carreau de plâtre, béton cellulaire)
Quelques mots du fabricant :
Rainureuse puissante conçue pour un usage intensif
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Compacité : 30% plus compacte que les rainureuses de cette catégorieConfort d'utilisation : possibilité de travailler à une seule main, poignée réglable 8 positions, tête d'aspiration rotativePraticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 35 mm, profondeur de rainurage jusqu'à 25 mm dans le béton et 40 mm dans la maçonnerie Distances de rainurage réduites (24 mm devant - 26 mm sur le côté) permettant de travailler près des bords)Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovationMontage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuickDescription produit: Rainureuse diamant 1600 WApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports (béton, pierre, brique, carreau de plâtre, béton cellulaire)
Quelques mots du fabricant :
Rainureuse puissante conçue pour un usage intensif