Spit - PGI SPITBULL 36V LI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 4 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 800...800 1/min
diamètre d'alésage béton 2nde - 20 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510545034
Réf. Sonepar
00051054503
Réf. Fournisseur
054503
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale
36 V
capacité d'accu
6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus
4 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
800...800 1/min
diamètre d'alésage béton 2nde
20 mm
énergie de frappe max.
1.9 J
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
20 mm
vibration selon EN 60745
1.5 m/s²
PGI SPITBULL 36V LI
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Polyvalence maximale : 1 seul outil pour percer, frapper, visser et boulonnerSystème multi-applications : jusqu'à 8 accessoires de pose pour installer une large gamme de chevilles et vis bétonAutonomie record de 223Wh : plus de 300 trous percés (diamètre 8x50mm)Description produit: Système chevilleur sans filApplications: Électriciens : goulottes, tableaux électriques, chemin de câblePlaquistes : rails de cloison, faux plafonds Charpentiers : sabots de charpente, équerres de bardage, équerres de fermetteMétalliers : garde corps, aménagement urbain, clôture, portes de garagePlombiers : aérotherme, CVCMenuisiers : huisserie, crémaillère d'escaliers, équerres de menuiserieCapacité batterie: 6.2 AhCapacité maximale de perçage acier: 10 mmCapacité maximale de perçage bois: 20 mmCapacité maximale de perçage béton: 20 mmEnergie d'impact (EPTA): 1,9 JTemps de charge batterie: 48 min.Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 1.5 m/s2Vitesse de rotation à vide: 800 trs/minVoltage batterie: 36 V
Quelques mots du fabricant :
Le 1er système chevilleur sans fil du marché conçu pour augmenter la productivité au quotidien.