Spit - Pointes RNC 2,5X60mm lisses
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.5 mm
longueur - 60 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4022907044419
Réf. Sonepar
00051704441
Réf. Fournisseur
504441
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.5 mm
longueur
60 mm
trempé
Non
forme de la pointe
autre
PTES RNC 2,5X60 LISSES /BT7200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 6.1 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 60 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 300 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité