Spit - PROLONG 10X160-90F tete fraisee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 160 mm
matériau - plastique
profondeur de trou de foret - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439515666574
Réf. Sonepar
00051566657
Réf. Fournisseur
566657
Réf. Commerciale
Spit
modèle
autre
diamètre d'alésage
10 mm
longueur
160 mm
matériau
plastique
profondeur de trou de foret
80 mm
avec bord
Non
PROLONG 10X160/90F T.FRA /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieMise en œuvre facileConception de la douille et des jambes particulièrement adaptée pour garantir un blocage derrière la 2ème paroi et un maximum d'accroche dans les matériaux creuxGrande polyvalence matériaux et applicationsDifférentes longueurs disponiblesDescription produit: Cheville grande longueur pour maçonnerie creuse - vis tête fraiséeApplications: FenêtresPortesPortailsOssature en boisBardageCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 90 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 160 mmProfondeur d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mmProfondeur minimale d’ancrage: 70 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville cadre parfaitement adaptée pour les matériaux creux