Spit - Sachet 5 bagues M5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1600 W
poids de la machine - 14.8 kg
longueur - 8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439516209114
Réf. Sonepar
00051620911
Réf. Fournisseur
620911
Réf. Commerciale
Spit
consommation nominale
1600 W
poids de la machine
14.8 kg
longueur
8 mm
SACHET 5 BAGUES M5
Les Atouts de l'article:
Description produit: Sacs plastiques pour aspirateurs AC 1600