Spit - SACHET 8 FIX3-8X70-20-10 MT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - autre
longueur - 70 mm
dimension du profil - 13 mm
diamètre d'alésage - 8 mm
profondeur min. de trou de foret - 50 mm
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3439510600757
Réf. Sonepar
00051060075
Réf. Fournisseur
060075
Réf. Commerciale
Spit
matériau du manchon
autre
longueur
70 mm
dimension du profil
13 mm
diamètre d'alésage
8 mm
profondeur min. de trou de foret
50 mm
Goujon d'ancrage pour béton non fissuré