Spit - SACHET 8 PRIMA LM8-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
longueur - 55 mm
dimension du profil - 13 mm
type de filetage - métrique
diamètre d'alésage - 14 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510530061
Réf. Sonepar
00051053006
Réf. Fournisseur
053006
Réf. Commerciale
Spit
taille de fil (M..)
8
longueur
55 mm
dimension du profil
13 mm
type de filetage
métrique
diamètre d'alésage
14 mm
profondeur min. de trou de foret
65 mm
Cheville métallique multi-matériaux à large expansion