Spit - Surfaceuse DWS225 version longue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 550 W
vitesse de rotation au ralenti - 650...1600 1/min
poids de la machine - 4.6 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439516207905
Réf. Sonepar
00051620790
Réf. Fournisseur
620790
Réf. Commerciale
Spit
consommation nominale
550 W
vitesse de rotation au ralenti
650...1600 1/min
poids de la machine
4.6 kg
SURFACEUSE DWS225 VERSION LONGUE
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: La longueur de la colonne permet de couvrir de larges surfaces et d’accéder facilement aux plafonds élevés ou murs hauts sans échelle.Maniabilité et tête rotative pour une finition parfaiteRépartition optimale du poids entre la tête et le moteur permettant une utilisation continue sans fatiguePonçage sans poussière en association avec l'aspirateur Spit AC 1625 ou 1630Large gamme de consommables pour diverses finitions et d'une durée de vie bien plus longue qu'un simple papier abrasifDescription produit: Ponceuse à bras murale feuilles D225mm - 550WApplications: Ponçage de revêtements plâtre et de cloisons sèches en murs ou plafondsDiamètre: 225 mmNiveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 102 dBPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 4.6 KgPuissance (watt): 550 WVitesse de rotation à vide: 650-1600 trs/min
Quelques mots du fabricant :
Ponçage facile et pratique pour la préparation des murs et plafonds