Spit - Tariere bois S2S 22X400X320
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 22 mm
longueur de coupe - 320 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439511951506
Réf. Sonepar
00051195150
Réf. Fournisseur
195150
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton
Non
diamètre du foret
22 mm
longueur de coupe
320 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Oui
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
400 mm
TARIERE BOIS S2S 22X400X320
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe filetée auto-pénétranteAvance rapide, lèvres extra-tranchantesDescription produit: Tarières bois SDS+ D10 à D26 mmApplications: Perçage bois en emmanchement SDS+, du diamètre 10 au diamètre 26 mmDiamètre: 22 mmLongueur de travail: 320 mmLongueur totale: 400 mm
Quelques mots du fabricant :
Un travail précis pour vos percements dans le bois