fin de vie

Spit - Tête forage TURBO kit D.35 - 110320

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 35 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439511103202

Réf. Sonepar

00051110320

Réf. Fournisseur

110320

Réf. Commerciale

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

35 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

TETE FORAGE TURBO KIT D.35

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système adaptable sur tous types de perforateurs SDS MAX (adaptateur Turbo Kit)Nombreux accessoires se connectant entre eux :AllongeTêtes de forage Turbo Kit (D35 à D80 mm)Trépans Turbo Kit (D65 à D125 mm) avec foret de centrageDescription produit: Système de transpercement béton SDS MAX D35 à D125 mmApplications: Transpercements dans le béton en emmanchement SDS MAX, du diamètre 35 au diamètre 125mmDiamètre: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

Système modulaire pour réaliser des transpercements ou des percements profonds dans le béton