Spit - Tête forage TURBO kit D.60 - 110370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 60 mm
longueur de coupe - 130 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TURBO KIT SDS MAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439511103707
Réf. Sonepar
00051110370
Réf. Fournisseur
110370
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
60 mm
longueur de coupe:
130 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
150 mm
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système adaptable sur tous types de perforateurs SDS MAX (adaptateur Turbo Kit)Nombreux accessoires se connectant entre eux :AllongeTêtes de forage Turbo Kit (D35 à D80 mm)Trépans Turbo Kit (D65 à D125 mm) avec foret de centrageDescription produit: Système de transpercement béton SDS MAX D35 à D125 mmApplications: Transpercements dans le béton en emmanchement SDS MAX, du diamètre 35 au diamètre 125mmDiamètre: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Système modulaire pour réaliser des transpercements ou des percements profonds dans le béton