fin de vie

Spit - TOOLMATIC S540 KG - 657028

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'air par coup - 2.5 l

  • poids - 7 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516570283

Réf. Sonepar

00051657028

Réf. Fournisseur

657028

Réf. Commerciale

Spit

consommation d'air par coup:

2.5 l

poids:

7 kg

TOOLMATIC S540 KG700/25-65MM

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafeuse puissante et compacte parfaite pour utilisation industrielleMagasin cassette grande capacité : moins de rechargement, plus de productivitéCapteurs permettant de surveiller le cycle d'agrafage et le niveau de chargement du magasin cassetteDescription produit: Agrafeuse automatisée pour utilisation industrielle pour agrafes KG700 / HD7900 et SD91000Applications: Application de contreventement (type OSB)Fixation plaques de plâtre, haute duretéTasseaux de bardageCadence maximale de tir (tirs/Sec): 8 fixation(s)Capacité magasin: 2250 fixation(s)Consommation d'air par tir: 2.5 lPlage de diamètre fixation: 1,5 - 2,0 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 7 Kg

Quelques mots du fabricant :

Cloueur automatisé pour pointe fil soudé 16°