Spit - ZENTECH 6X35-13 vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 12 mm
longueur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510601532
Réf. Sonepar
00051060153
Réf. Fournisseur
060153
Réf. Commerciale
Spit
diamètre d'alésage
12 mm
longueur
35 mm
ZENTECH 6X35/13 VIS BID/300+P
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Ecrou métrique en bout de cheville pour un guidage parfait de la vis et une expansion sûre et régulière 5 larges jambes d'expansion assurant une meilleure tenue à l'arrachement2 ergots anti-rotation garantissant un blocage parfait de la cheville dans le matériauLarge collerette empêchant le passage dans le matériau supportSe bloque dans le matériau support permettant de retirer/poser la pièce à fixer avec la vis démontableCheville démontable facilementInstallation avec ou sans un outil de poseDescription produit: Cheville métallique pour plaque de plâtre avec écrou embarqué - spéciale BA13Applications: Installations électriques (radiateurs, luminaires, boitiers, tableaux, unité de clim, etc.)Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)Diamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 7 mmDiamètre de la tête: 19 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 13 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 18 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 6 mmLongueur cheville (mm): 35 mmLongueur minimale du filetage cheville: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville unique et innovante pour une fixation garantie sur plaque de plâtre