Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Steinel - 20x Bâton de colle Cristal - 500g transp - 250 mm -  11mm

Steinel - 20x Bâton de colle Cristal - 500g transp - 250 mm - 11mm

STEINEL FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - incolore

  • poids - 500 g

  • diamètre - 11 mm

  • longueur - 250 mm

  • matériau - EVA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007841048419

Réf. Sonepar

00424104841

Réf. Fournisseur

048419

Réf. Commerciale

Steinel

couleur

incolore

poids

500 g

diamètre

11 mm

longueur

250 mm

matériau

EVA

transparent

Oui

20x Bâton de colle Cristal - 500g transp - 250 mm - 11mm