Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Steinel - Détecteur de mouvement extérieur IHF 3D COM1 Anthracite 3 zones 7 m

STEINEL FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 5 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 160...160 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007841066178

Réf. Sonepar

00424106617

Réf. Fournisseur

066178

Réf. Commerciale

Steinel

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

5 m

durée de marche max.

60 min

angle de détection horizontal

160...160 °

Puissance de coupure max.

2000 W

type de capteur

haute fréquence

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

marche forcée

Oui

arrêt forcé

Oui

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Oui

angle de balayage

160 °

hauteur de montage optimale

1.8 m

surveillance de cage d'escalier

Non

commutateur de pontage

Oui

largeur de portée max.

5 m

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté pour une transmission sans fil

Oui

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en applique

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

autre

type de connexion

autre

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

autre

traitement antibactérien

Non

couleur

anthracite

numéro RAL (équivalent)

7016

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP54

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

240 V

durée de marche min.

5 s

déclenchement retardé

300 s

luminosité de déclenchement

2...2000 lx

température

-20...50 °C

fonction d'alarme

Non

largeur

117 mm

hauteur

120 mm

profondeur

120 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur iHF COM1 de 160° avec portée de 7 m, technologie des antennes 3D, il différencie les objets en mouvement, plus de déclenchement intempestif dû aux animaux de petite taille, au froid ou à la chaleur. Réglage via Bluetooth.

Les Atouts de l'article:

Fait la différence à l'extérieur. Exactement où vous le souhaitez. Sans faille, sans compromis ni erreur. Le modèle iHF 3D est le détecteur de mouvement idéal pour l'extérieur. Peu importe s'il est monté sur les façades, les abris pour voitures, les terrasses ou les places de parking, le détecteur hyperfréquence intelligent allume uniquement la lumière lorsque c'est vraiment nécessaire. D'une part, parce qu'il permet de différencier les mouvements de personnes des mouvements d'arbustes, de petits animaux et de ceux engendrés par la pluie. D'autre part, parce que l'utilisateur peut régler avec précision et en fonction de ses besoins le degré de détection de max. 5 m dans les trois dimensions. Et cela, par tous les temps. La nouvelle version Bluetooth permet un réglage, une interconnexion et un contrôle des fonctions sans fil pratiques via Bluetooth et l'application.

Les Atouts de la gamme:

Nos détecteurs extérieurs IHF 3D bénéficient de la technologie ultra-performante d´hyperfréquence intelligente (iHF). Plus de déclenchement intempestif dû aux animaux de petite taille, au froid ou à la chaleur. Une détection sans faille indépendamment du sens de passage. Réglage et mise en réseau faciles avec l'application et via Bluetooth.