Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Steinel - Détecteur de présence IR Quattro HD KNX V3.1 faux plafond Blanc portée 7x7 m

STEINEL FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007841079383

Réf. Sonepar

00424107938

Réf. Fournisseur

079383

Réf. Commerciale

Steinel

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

modèle

détecteur de présence

mode de pose

autre

angle de détection horizontal

360...360 °

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

autre

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

couplage au bus inclus

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

commutateur de sélection

Non

spécial animaux

Non

surveillance de cage d'escalier

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

hauteur de montage optimale

2.8 m

largeur de portée max.

10 m

longueur de portée max.

10 m

champ de détection de diamètre au sol

8 m

angle de détection vertical

160...160 °

nombre de canaux

4

durée de marche min.

0 s

durée de marche max.

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

Détecteur de présence infrarouge IR Quattro HD KNX, hauteur de montage jusqu'à 10 m, interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière et le CVC, détection carrée avec une zone de présence réelle de 64 m2 mécaniquement modulable.

Les Atouts de l'article:

Posé il voit tout. Tout ce dont les autres ne peuvent que rêver. Lorsque l'on parle d'immotique intelligente, il faut avoir recours aux détecteurs de présence se caractérisant par une détection extrêmement précise. Le modèle IR Quattro HD KNX est l'appareil par excellence : 4800 zones de commutation excluent, pour ainsi dire, tout déclenchement intempestif ou tout angle mort dans une zone carrée de 64 m² à ajustement mécanique de la zone de détection sans perte de sensibilité. C'est une qualité à haute résolution à l'état pur et le rêve des architectes, des maîtres d'ouvrages et des utilisateurs est exaucé.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.