Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Steinel - Détecteur de présence IS 3360 Rond DALI-2 IPD Encastré Blanc rayon 40 m

STEINEL FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007841057268

Réf. Sonepar

00424105726

Réf. Fournisseur

057268

Réf. Commerciale

Steinel

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

autre

modèle

détecteur de mouvement

mode de pose

autre

angle de détection horizontal

360...360 °

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

couplage au bus inclus

Oui

commande auxiliaire possible

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

commutateur de sélection

Non

spécial animaux

Non

surveillance de cage d'escalier

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

certifié DALI-1

Oui

hauteur de montage optimale

2.8 m

largeur de portée max.

20 m

longueur de portée max.

20 m

champ de détection de diamètre au sol

8 m

angle de détection vertical

180...180 °

nombre d’entrées numériques

1

nombre de canaux

0

durée de marche min.

0 s

durée de marche max.

0 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement

66 mm

Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360, idéal pour la surveillance de pièces hautes et de grandes surfaces, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection 360°, portée max. 20 m (tangentielle), forte puissance de commutation

Les Atouts de l'article:

Une grande portée. Une bonne vue circulaire. Il est souvent difficile de trouver des emplacements adaptés au montage d'un détecteur de présence dans les grandes pièces, les parkings couverts et les halls à hauteur de plafond pouvant atteindre 4 m. C'est pourquoi, il faut utiliser des détecteurs de présence à grande portée dans ces environnements. Tel que le modèle IS 3360. Il détecte le moindre mouvement dans un rayon tangentiel de 20 mètres. Et cela à des hauteurs d'installation pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres. En résumé : le modèle IS 3360 permet de surveiller une surface supérieure à 1000 m2 ! La technologie infrarouge STEINEL tient ses promesses.

Les Atouts de la gamme:

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.