Steinel - Décapeur Thermique HL 1920 E 80-600 °C - 352103

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 2000 W

  • température - 80...600 °C

  • avec régulation de la température - Oui

  • régulation du flux d'air - niveaux

  • poids de la machine - 0.84 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841352103

Réf. Sonepar

00424135210

Réf. Fournisseur

352103

Réf. Commerciale

Steinel

consommation nominale:

2000 W

température:

80...600 °C

avec régulation de la température:

Oui

régulation du flux d'air:

niveaux

poids de la machine:

0.84 kg

tension d’alimentation:

220...220 V

fréquence:

50...60 Hz

avec affichage de la température:

Non

quantité d'air:

500 l/min

longueur:

253 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

200 mm

Réglage électronique, outil polyvalent pour décoller, souder les films plastiques et les matières plastiques, rétracter les câbles, thermoformer, braser, sécher, dégivrer et décaper la peinture, Réglable en continu entre 80 °C et 600 °C.

Les Atouts de l'article:

Pour des travaux exigeants. De finition de qualité et avec un centre de gravité parfaitement équilibré, le pistolet à air chaud HL 1920 E durable est l'outil indispensable pour les bricoleurs ambitieux. L'appareil polyvalent convainc avec sa puissance de 2000 W, la température progressivement réglable entre 80 et 600 °C et la commande du débit d'air à trois niveaux.

Les Atouts de la gamme:

Les bricoleurs avertis misent sur les pistolet à air chaud Steinel. Outils thermiques réglage électronique de la température. Facile à utiliser, pour rétracter les gaines, pour souder, pour thermoformer et pour bien d'autres défis.