Steinel - Décapeur Thermique HL 2020 E avec boîte pliante 80-630 °C - 008192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2200 W
température - 80...630 °C
avec régulation de la température - Oui
régulation du flux d'air - continu
poids de la machine - 0.88 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007841008192
Réf. Sonepar
00424100819
Réf. Fournisseur
008192
Réf. Commerciale
Steinel
consommation nominale:
2200 W
température:
80...630 °C
avec régulation de la température:
Oui
régulation du flux d'air:
continu
poids de la machine:
0.88 kg
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence:
50...60 Hz
avec affichage de la température:
Oui
quantité d'air:
500 l/min
longueur:
253 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Le modèle haut de gamme. Les bricoleurs avertis misent sur le pistolet à air chaud HL 2020 E solide. L'outil thermique à réglage électronique de 2200 W est facile à utiliser avec la molette de réglage, permet de régler la température entre 80 et 630 °C et garantit un travail agréable grâce à l'écran LCD. Le témoin d'affichage de la chaleur résiduelle signale le tube de chauffe brûlant. La chaleur dosée avec précision et la soufflerie puissante permettent d'utiliser presque partout l'appareil haut de gamme - pour rétracter les gaines, pour souder, pour thermoformer et pour bien d'autres défis.
Les Atouts de la gamme:
Les bricoleurs avertis misent sur les pistolet à air chaud Steinel. Outils thermiques réglage électronique de la température. Facile à utiliser, pour rétracter les gaines, pour souder, pour thermoformer et pour bien d'autres défis.