Steinel - Hublot RS PRO LED P2 FLAT Avec Détecteur 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1608 lm
puissance du système - 15.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841069742
Réf. Sonepar
00424106974
Réf. Fournisseur
069742
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile
1608 lm
puissance du système
15.1 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
efficience du luminaire
106.49 lm/W
variation DALI
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
avec détecteur de mouvement
Oui
type de connexion
autre
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
75...75 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
87
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
145
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur crépusculaire
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
15.1...15.1 W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.96
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.01
régulation constante du flux lumineux
Non
hauteur/profondeur
68 mm
longueur
110 mm
diamètre externe
322 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
taux de distortion harmonique
16.9
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Le hublot fin d´intérieur P2 flat possède une détection hyperfréquence de 360° de 8 m invisible fiable et absolument sans bruit. Réglage de la portée de détection, balisage à 10% et obturateur pour omettre une zone
Les Atouts de l'article:
Une bonne chose pour l'éclairage idéal à l'endroit idéal. De nos jours, les intérieurs nécessitent des solutions d'éclairage qui ne garantissent pas uniquement un confort maximum et une technologie intelligente, mais qui s'intègrent également parfaitement dans l'architecture intérieure correspondante. Avec le RS PRO P2 flat, nous avons créé le hublot idéal pour satisfaire à ces exigences. Ce hublot réunit un design intemporel, un montage ultrafacile et la technologie STEINEL tournée vers l'avenir en un seul appareil. En effet, le détecteur hyperfréquence de 360° invisible qui pilote le système d'éclairage à LED de 15,1 W toujours de manière fiable est le luminaire solaire idéal pour tous les bâtiments et est un atout majeur aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau économique. Les versions sans détecteur garantissent une mise en réseau simple par liaison filaire.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.