Steinel - PISTOLET À COLLE MOBILEGLUE 3011 FS 130°/200°C sans batterie ni chargeur - 069001

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance max. de collage - 20 g/min

  • diamètre de stick max. - 11 mm

  • temps de chauffe - 2 min

  • poids de la machine - 0.35 kg

  • tension - 18 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841069001

Réf. Sonepar

00424106900

Réf. Fournisseur

069001

Réf. Commerciale

Steinel

puissance max. de collage:

20 g/min

diamètre de stick max.:

11 mm

temps de chauffe:

2 min

poids de la machine:

0.35 kg

tension:

18 V

fréquence:

50...60 Hz

longueur de stick max.:

300 mm

longueur:

256 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

178 mm

Travailler sans fil pendant 90 minutes. Temps de chauffe : 2 min. / Débit élevé 20 g/min. 2 niveaux de température 130°C/200°C. Compatible avec le système de batterie 18 V BOSCH POWER FOR ALL. 3x 11mm bâtons de colle inclus

Les Atouts de l'article:

Mobile. Flexible. Puissant. Le puissant pistolet à colle sans fil offre d'innombrables possibilités aux bricoleurs ambitieux. Avec 2 niveaux de température, il est possible de travailler avec des colles à 130°C et 200°C, et ce partout, sans raccordement électrique. En tant que partenaire de l'alliance des batteries PFA de Bosch, le MG 3011 est compatible avec toutes les batteries de l'alliance. Même les projets les plus exigeants sont faciles à réaliser grâce à la forme ergonomique et au débit élevé de 20 g/min.

Les Atouts de la gamme:

Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.