Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Steinel - Projecteur LS 300 LED Avec Détecteur 4000K Noir

STEINEL FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 29.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2962 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007841067571

Réf. Sonepar

00424106757

Réf. Fournisseur

067571

Réf. Commerciale

Steinel

puissance du système

29.5 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2962 lm

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de connexion

autre

flux lumineux

2962...2962 lm

puissance de lampe acceptée

29.5...29.5 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

traitement de la surface

autre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

70...70 mA

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...30 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.6

largeur

213 mm

hauteur/profondeur

241 mm

longueur

186 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

100.407 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

Projecteur LS 300 Led S, avec détecteur infrarouge à angle de détection de 240° et avec une portée de 12 m. Puissance d'éclairage de 3120 lm, couleur de la lumière de 4000 K et consommation de 29,5 W.

Les Atouts de l'article:

Un éclairage puissant à grande échelle. Le projecteur LED à détection LS 300 S avec une température de couleur agréable de 4000 K et un flux lumineux de 2962 lm fait de votre entrée pour les voitures un terrain de football parfaitement éclairé même la nuit. Avec son réflecteur en céramique, il met en valeur les points qui accrochent les regards, vous montre le chemin vers votre porte d'entrée et a un effet dissuasif sur les invités indésirables. Le projecteur ne consomme que 29,5 W. Nous avons mis spécialement au point le puissant projecteur vigilant pour satisfaire aux exigences posées par les façades des maisons, les voies d'accès et les entrées secondaires. C'est naturellement à vous de définir la durée d'éclairage et le seuil de crépuscularité auquel doit réagir le détecteur. Le robuste spot LED avec tête de spot en aluminium est disponible en noir et blanc.

Les Atouts de la gamme:

Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.