Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Steinel - Projecteur XLED PRO One Sans Détecteur 3000K Anthracite

STEINEL FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 2236 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007841069513

Réf. Sonepar

00424106951

Réf. Fournisseur

069513

Réf. Commerciale

Steinel

puissance du système

17.7 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

2236 lm

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de connexion

autre

flux lumineux

2236...2236 lm

puissance de lampe acceptée

17.7...17.7 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

88...88.3 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

blanc

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

autre

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.84

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

228.9 mm

hauteur/profondeur

205.7 mm

longueur

181.7 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

2.5 mm²

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

126.328 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

Projecteur extérieur sans détecteur XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W. Adapteur en saillie en option

Les Atouts de l'article:

Le projecteur réinventé. Clair serait un mot faible. C’est du moins un adjectif insuffisant pour décrire l’énorme luminosité de la série XLED PRO ONE. Ces projecteurs modernes au design saisissant plongent le monde qui les entoure dans une lumière claire comme le jour sur une large surface, et assurent un éclairage de haute qualité jusque dans les moindres recoins. L’élégant boîtier en aluminium confère à la série XLED PRO ONE un aspect particulièrement distingué. Les projecteurs sont reliés par un câble. Ils sont réglés par potentiomètre, via la télécommande RC12 fournie ou via Smart Remote avec l’application STEINEL. La série XLED PRO ONE qui se caractérise par sa grande efficacité, est dotée d’une fonction pratique de balisage LED (10 %) et contient un adaptateur pour montage en saillie en option. Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur et sont disponibles en trois intensités lumineuses différentes. Le XLED PRO ONE S se présente avec 2204 lm à 18,4 W, le XLED PRO ONE Plus S avec 4370 lm à 33,8 W et le XLED PRO ONE Max S avec 6116 lm et une valeur de consommation de 50,1 W. Ces trois modèles sont équipés d’un capteur infrarouge à 240° d’une portée de 10 m et de capuchons enfichables permettant de définir précisément la zone de détection. En outre, les trois modèles sont également disponibles avec interrupteur manuel sans capteur : XLED PRO ONE, XLED PRO ONE Plus et XLED PRO ONE Max. Les six modèles de la série XLED PRO ONE bénéficient d’une garantie de 5 ans.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Hauteur de pose et de détection jusqu'à 6 mètres. Fonction de balisage et réglages précis. Réglage via télécommande fournie ou via Smart remote (non fourni).