Stiebel Eltron - Chauffe-eau sous pression, montage sous évier SHC 15 - 234337

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 15 l

  • puissance nominale - 1.5 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212343371

Réf. Sonepar

00311234337

Réf. Fournisseur

234337

Marque

Stiebel Eltron

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

15 l

puissance nominale:

1.5 kW

version triphasée:

Non

matériau de la surface:

plastique

tension de raccordement:

220...240 V

fréquence:

50/60 Hz

forme de finition:

sous évier

plinthes ballon d'eau chaude:

Non

avec circuit heures pleines/creuses:

Non

finition Duo:

Non

adapté à l'eau bouillante:

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

38 min

capacité de débit à 60 °C en continu:

10 l/min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

avec affichage de la température:

Non

limitation de température:

Oui

avec raccordement de circulation:

Non

avec appareillage:

Non

avec vanne réductrice de pression:

Non

avec thermomètre:

Non

trappe de nettoyage:

Non

anode de protection:

Oui

hauteur:

452 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

318 mm

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

21.3 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

21.3 mm

indice de protection (IP):

IP24

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

36 %

profil de soutirage:

XXS

classe d’efficience énergétique:

A

pression de travail max.:

6 bar

Chauffe-eau sous pression, montage sous évier SHC 15