Stiebel Eltron - Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant 291 litres SHP-A 300 X PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 291 l
pression de service (côté eau) - 8 bar
raccordement d'eau - 1 pouce
indice de protection (IP) - IP24
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212386354
Réf. Sonepar
00311238635
Réf. Fournisseur
238635
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
modèle
monobloc
capacité nominale
291 l
pression de service (côté eau)
8 bar
raccordement d'eau
1 pouce
indice de protection (IP)
IP24
source de chaleur
air ambiant
possibilité de gainage
Non
intégration chaudière
Oui
intégration solaire
Oui
montage mural
Non
montage au sol
Oui
version triphasée
Non
tension de raccordement
230 V
avec raccordement de circulation
Oui
raccordement du circulateur
1/2 pouce
avec écran digital
Oui
auto-apprentissage
Non
surface d'échangeur de chaleur
1.3 m²
température de l'air
6...42 °C
température max. de l'eau
65 °C
absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (7 °C)
0.5 kW
absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (20 °C)
0.5 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint
1.5 kW
revêtement de la cuve
acier émaillé
protection de l'anode
autre
type de thermostat
mécanique
type de réfrigérant
R-134a
charge en fluide réfrigérant
850 g
classe d'efficacité énergétique (7 °C)
A+
classe d'efficacité énergétique (20 °C)
A+
profil de soutirage
XL
hauteur
1905 mm
largeur
690 mm
profondeur
690 mm
poids
156 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant 291 litres SHP-A 300 X PLUS, silencieux, classe A+, volume chauffé jusqu'à 65°C en mode thermodynamique seul, peut être raccordé à une installation solaire thermique