Stiebel Eltron - Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant 302 litres SHP-A 300 PLUS

STIEBEL ELTRON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 302 l

  • pression de service (côté eau) - 8 bar

  • raccordement d'eau - 1 pouce

  • indice de protection (IP) - IP24

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017212386347

Réf. Sonepar

00311238634

Réf. Fournisseur

238634

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle

monobloc

capacité nominale

302 l

pression de service (côté eau)

8 bar

raccordement d'eau

1 pouce

indice de protection (IP)

IP24

source de chaleur

air ambiant

possibilité de gainage

Non

intégration chaudière

Non

intégration solaire

Non

montage mural

Non

montage au sol

Oui

version triphasée

Non

tension de raccordement

230 V

avec raccordement de circulation

Oui

raccordement du circulateur

1/2 pouce

sortie d'air orientable

Non

avec écran digital

Oui

température de l'air

6...42 °C

température max. de l'eau

65 °C

absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (7 °C)

0.5 kW

absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (20 °C)

0.5 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint

1.5 kW

revêtement de la cuve

acier émaillé

protection de l'anode

autre

type de thermostat

mécanique

type de réfrigérant

R-134a

charge en fluide réfrigérant

850 g

classe d'efficacité énergétique (7 °C)

A+

classe d'efficacité énergétique (20 °C)

A+

profil de soutirage

XL

hauteur

1905 mm

largeur

690 mm

profondeur

690 mm

poids

135 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant 302 litres SHP-A 300 PLUS, silencieux, classe A+, volume chauffé jusqu'à 65°C en mode thermodynamique seul