fin de vie

Stiebel Eltron - Convecteur 1000 W CND 100 - 234814

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Convecteur 1000 W CND 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • régulation de puissance - électronique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4017212348147

Réf. Sonepar

00311234814

Réf. Fournisseur

234814

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle:

autre

mode de pose:

modèle mural

capacité de chauffage:

1000 W

régulation de puissance:

électronique

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

modèle de grille:

lamelle

matériau du corps de chauffe:

aluminium

sortie d'air:

dessus

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

autre

longueur du conduit de raccordement:

1 m

position du boîtier de commande:

dessus

commande à distance possible:

Non

nombre de positions de commutation:

1

réglage de la température:

10...30 °C

pas de température:

0.5 °C

largeur:

790 mm

hauteur:

504 mm

profondeur:

120 mm

poids:

7.7 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Convecteur 1000 W CND 100