Stiebel Eltron - Filtre à charbon actif pour Filterbox Ø160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit nominal - 250...250 m³/h
largeur - 285 mm
hauteur - 285 mm
profondeur - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212047996
Réf. Sonepar
00311204799
Réf. Fournisseur
204799
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
débit nominal
250...250 m³/h
largeur
285 mm
hauteur
285 mm
profondeur
60 mm
Filtre à charbon actif pour Filterbox Ø160 - Lutte contre les odeurs extérieures