Stiebel Eltron - Filtre F9 pour Filterbox Ø160 - 233869

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Filtre F9 pour Filterbox Ø160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyester (PET)

  • débit nominal - 250...250 m³/h

  • largeur - 285 mm

  • hauteur - 285 mm

  • profondeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212338698

Réf. Sonepar

00311233869

Réf. Fournisseur

233869

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

polyester (PET)

débit nominal:

250...250 m³/h

largeur:

285 mm

hauteur:

285 mm

profondeur:

48 mm

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

autre

Filtre F9 pour Filterbox Ø160