Stiebel Eltron - Habillage télescopique raccords anthracite 390-710 AHP-TB 700 - 207728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 240 mm
largeur - 229 mm
profondeur - 380 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4017212077283
Réf. Sonepar
00311207728
Réf. Fournisseur
207728
Marque
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
240 mm
largeur:
229 mm
profondeur:
380 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Habillage télescopique raccords anthracite 390-710 AHP-TB 700 pour les pompes à chaleur de la gamme HPNEXT
NoticePDF


