fin de vie

Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS de 280 l SBB 302 P WP - 206070

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS de 280 l SBB 302 P WP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 290 l

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température max. - 95 °C

  • convient pour chauffage central - Non

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212060704

Réf. Sonepar

00311206070

Réf. Fournisseur

206070

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

contenu:

290 l

pression de travail max.:

10 bar

température max.:

95 °C

convient pour chauffage central:

Non

convient pour pompe à chaleur:

Oui

avec isolation:

Oui

hauteur:

1.71 mm

diamètre:

700 mm

avec doigt de gant:

Non

avec résistance électrique intégrée:

Non

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

2

Préparateur d'ECS de 280 l avec anode à courant imposé SBB 302 P WP