Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS de 300 l SBB 301 P WP - 206069


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 301 l
pression de travail max. - 10 bar
température max. - 95 °C
convient pour chauffage central - Non
convient pour pompe à chaleur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212060698
Réf. Sonepar
00311206069
Réf. Fournisseur
206069
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
contenu:
301 l
pression de travail max.:
10 bar
température max.:
95 °C
convient pour chauffage central:
Non
convient pour pompe à chaleur:
Oui
avec isolation:
Oui
hauteur:
1.71 mm
diamètre:
700 mm
avec doigt de gant:
Non
avec résistance électrique intégrée:
Non
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
2