fin de vie

Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS de 400 l SBB 401 P WP SOL - 206071

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS de 400 l SBB 401 P WP SOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 395 l

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température max. - 95 °C

  • convient pour chauffage central - Non

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212060711

Réf. Sonepar

00311206071

Réf. Fournisseur

206071

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

contenu:

395 l

pression de travail max.:

10 bar

température max.:

95 °C

convient pour chauffage central:

Non

convient pour pompe à chaleur:

Oui

avec isolation:

Oui

hauteur:

1.88 mm

diamètre:

750 mm

avec doigt de gant:

Non

avec résistance électrique intégrée:

Non

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

3

Préparateur d'ECS de 400 l avec anode à courant imposé SBB 401 P WP SOL