En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Stiebel Eltron - Radiateur quartz à infrarouge 1200 W IW 120

Stiebel Eltron - Radiateur quartz à infrarouge 1200 W IW 120

STIEBEL ELTRON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural

  • tension - 230...230 V

  • nombre de réglages chauffage - 3

  • capacité de chauffage max. - 1200 W

  • indice de protection (IP) - IPX4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017212293393

Réf. Sonepar

00311229339

Réf. Fournisseur

229339

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle

projecteur mural

tension

230...230 V

nombre de réglages chauffage

3

capacité de chauffage max.

1200 W

indice de protection (IP)

IPX4

mode de pose

montage en saillie

niveau de puissance ARRÊT

Oui

capacité de chauffage min.

400 W

hauteur de montage min.

1.8 m

montage au-dessus d'une table à langer

Non

hauteur

145 mm

largeur

535 mm

profondeur

85 mm

couleur

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Radiateur quartz à infrarouge 1200 W IW 120