fin de vie

Stiebel Eltron - Tour hydraulique combinée (ballon tampon + ECS) HSBC 300 P cool - 206058

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Tour hydraulique combinée (ballon tampon + ECS) HSBC 300 P cool

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 270 l

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température max. - 85 °C

  • convient pour chauffage central - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212060582

Réf. Sonepar

00311206058

Réf. Fournisseur

206058

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

contenu:

270 l

pression de travail max.:

10 bar

température max.:

85 °C

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

avec isolation:

Oui

avec résistance électrique intégrée:

Non

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

2

Tour hydraulique combinée (ballon tampon + ECS) avec ballon ECS 270 l, régulation, 2 circulateurs, vanne d'inversion, anode à courant imposé HSBC 300 P cool