Stiebel Eltron - Ventilation Double-flux VRL-C 300 G Trend (montage en ambiance)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 760 kW
avec by-pass - Oui
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015 - 50 %
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 - 50 %
avec sortie de condensat - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212041413
Réf. Sonepar
00311204141
Réf. Fournisseur
204141
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance absorbée
760 kW
avec by-pass
Oui
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
50 %
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
50 %
avec sortie de condensat
Oui
avec contrôle de pression constant
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
avec protection thermique
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
Oui
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
200 mm
indice de protection (IP)
IP20
longueur
1.202 mm
largeur
585 mm
hauteur
407 mm
avec tôle de toit
Non
Ventilation Double-flux VRL-C 300 G Trend (montage en ambiance)