SWITCHLITE - Driver LED à tension constante 200W 220-240 VAC /24VDC Dim Triac - DR154639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 8300...8300 mA
puissance de sortie - 200...200 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640154639
Réf. Sonepar
08276015463
Réf. Fournisseur
DR154639
Réf. Commerciale
SWITCHLITE
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
8300...8300 mA
puissance de sortie:
200...200 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
310 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
45 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le driver DR154639 est un driver gradable à tension constante pour rubans LED et luminaires. Protégé contre les courts-circuits et les surcharges et, de type SELV, il garantit la sécurité des utilisateurs. Raccordement primaire repiquable sur bornier à vis; 3 sorties 24 VDC sur bornier à vis. Boîtier IP20 pour un usage intérieur. Serre-câbles indépendants ( entrée / sortie ).