SWITCHLITE - Easy-Re-Fit? - Driver on/off pour kit retrofit L.1500 mm - CL164348

CopieCopie
SWITCHLITE - Easy-Re-Fit? - Driver on/off pour kit retrofit L.1500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 23...60 V

  • puissance de sortie - 23...61 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Easy-Re-Fit

EAN

3609640164348

Réf. Sonepar

08276016434

Réf. Fournisseur

CL164348

Marque

SWITCHLITE

tension de sortie:

23...60 V

puissance de sortie:

23...61 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

210 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Easy Re-Fit? - Driver non gradable pour kit retrofit L.1500 mm.